- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- ポリタンク キャップ サイズのおすすめ人気ランキング
ポリタンク キャップ サイズのおすすめ人気ランキング
2026/04/25更新113件の「ポリタンク キャップ サイズ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「灯油缶 キャップ40mm」、「キャップ 65mm」、「内径40mm キャップ」などの商品も取り扱っております。
瑞穂化成工業製の容器専用部品です。
用途キャップの交換・紛失時等材質ポリエチレン(PE)色ホワイト耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合パッキンあり
灯油缶のフタが割れたときの取り換え用として便利です。
用途モノタロウの灯油用ポリエチレンかん専用適合10L ・18L ・20L兼用外形(mm)59内径(mm)50
1個
¥199税込¥219
当日出荷
ポリ缶用キャップ。
材質ポリエチレン口径(Φmm)65
適合本体[5-418-02]20L用材質キャップ栓/HDPE外径(mm)48アズワン品番5-413-01-01内径(mm)42.5
1個
¥49税込¥54
当日出荷
適合10L・18L・20L共用内径(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥249税込¥274
当日出荷
TRUSCO両口扁平缶メクラキャップ
材質キャップ:ポリエチレン(PE)、パッキン:発泡ポリエチレン(EPE)トラスコ品番114-5015適合機種0207、0207R、0207BL、0207BK、0207Y、0207G、0207GY、0204、0482、0484、0485、0486、0487、0489、0462色ホワイト質量(g)24品名斜め側用キャップ寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)外寸70Φ、内寸60Φ
1個
¥319税込¥351
当日出荷
瑞穂化成工業製の容器専用部品です。
メーカーの万能携行缶用のキャップです。
寸法(mm)H130×W100×D30RoHS指令(10物質対応)対応
瑞穂化成工業の扁平缶20L 平たん側専用のカラーキャップです。落下防止用のツル付きバンド付き。パッキン付。食品にも使用できます。
用途0207シリーズのタンク識別等適合0193、0193GY、0200、0200GY、0207、0207R、0207BL、0207BK、0207Y、0207G、0207GY、0207PK、0207MG、0315、0317、0319、0763、0764、0772、0462材質ポリエチレン(PE)内径(Φmm)67外径(Φmm)73耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合適合容器瑞穂化成工業の扁平缶(No.0193、No.0195、No.0200、No.0204、No.0207、No.0315、No.0317、No.0319、No.0462、No.0480、No.0481、No.0482、No.0484、No.0485、No.0486、No.0487、No.0489、No.0829、No.0830、No.0831、No.0832、No.0833、No.0834、No.0835、No.0836、No.0837、No.0838)パッキンあり
NX-5用の中栓です。
仕様パッキンなし適合AGX-2N・5N・5NS、AGX-2G・5G・5GS、AGX-2NA・5MA、ABS-2GA、5GA、X-2、NX-4、NX-5、SX-52A高さ(mm)9質量(g)2内径(Φmm)40外径(Φmm)47RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥139税込¥153
当日出荷
NX-5用中栓用キャップです。AGX-○Nにも合います。
仕様パッキンなし適合AGX-2N/5N/5NS、AGX-2G・5G・5GS、AGX-2NA・5NA、AGX-2GA・5GA、X-2、NX-4、NX-5、SX-52A寸法(mm)H20×W60×D60高さ(mm)19質量(g)14内径(Φmm)40外径(Φmm)62RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥229税込¥252
当日出荷
JIS規格適合の灯油缶です。
気密試験、漏れ試験、耐灯油性試験、遮光性・耐候性の試験などをクリアした灯油缶です。
材質ポリエチレン種類灯油用(第四類第ニ石油類)規格JIS Z1710合格肉厚1.5mm以上口数両口ノズルなし使用の目安日光の当たらない暗所で保管した場合は5年を目安に取り替えていただくのが安全です。関連資料灯油かんの安全・安心チェックポイント取手あり
瑞穂化成工業の扁平缶専用のノズルです。異物混入を防ぐための先端キャップ付きです。食品にも使用できます。
用途液体の排出用です内径A(Φmm)35内径A1(Φmm)約23仕様先端キャップ付材質ポリエチレン(PE)幅B(mm)51外径(Φmm)43全高H(mm)350耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
用途モノタロウ 20LフリーコンテナBOX用RoHS指令対応証明書(0.2MB)
ポリ容器に簡単に取付けられるノズルコックです。飲料水・食品・手洗い水に安心してご使用いただけます。
用途水・食品などの液体の小出し。材質ポリエチレン(PE)RoHS指令(10物質対応)対応
瑞穂化成工業の「0190 扁平缶片口5L」専用のキャップです。
用途キャップの交換・紛失時等材質ポリエチレン(PE)適合0190、0190GY、0313適合本体No.0313基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1個
¥82税込¥90
当日出荷
両口パッキン付。食品にも使用できます。オプションでノズルの取付が可能です。
用途液体の保存・保管、廃液回収 等ノズルなし仕様パッキン付その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質ポリエチレン(PE)口数両口耐熱温度(℃)80コックなし基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A1(Φmm)44寸法A'(mm)44取手ありパッキンあり
適合10L・18L・20L共用RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥329税込¥362
当日出荷
タフテナー(強化タイプ)に適合します。